AGRO - Tömszelence AGRO PG 11 fém IP68 SN076299 - 1100.11.96.120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Kábelátmérőhöz - 85-120 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
7611614134208
Sonepar cikkszám
SN076299
Gyártói cikkszám
1100.11.96.120
Gyártói típuskód
1100.11.96.120
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Kábelátmérőhöz:
85-120 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
22 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-200 °C
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
Falvastagsághoz:
1-7 mm
Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:
A típus
Szigetelés anyaga:
fluor-kaucsuk (FPM/FKM)