AGRO - Tömszelence ellenanya 8011.96 PG 11 SN076300 - 8011.96
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - fém
Szín - egyéb
Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614040776
Sonepar cikkszám
SN076300
Gyártói cikkszám
8011.96
Gyártói típuskód
8011.96
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Üvegszállal megerősített:
Nem
Alak:
hatszögletű
Kulcsméret:
21 mm
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence ellenanya 8011.96 PG 11