AGRO - Tömszelence ellenanya fogazott M16x1,5 8017.85 SN150359 - 8017.85
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614117430
Sonepar cikkszám
SN150359
Gyártói cikkszám
8017.85
Gyártói típuskód
AGRO 8017.85
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
sárgaréz
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
nikkelezett
Alak:
hatszögletű
Kulcsméret:
19 mm
Tömszelence ellenanya fogazott M16x1,5 8017.85