AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=14mm fém csavarkötés IP40 GT24145 - 081600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146331
Sonepar cikkszám
GT24145
Gyártói cikkszám
081600
Gyártói típuskód
2100.17.14.02, M16*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP40
Anyagminőség:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Felület:
nikkelezett
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=14mm fém csavarkötés