AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=10mm fém csavarkötés IP40 GT24144 - 081598
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - fém
Névleges menetméret metrikus / PG - 12
Védettség - IP40
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146324
Sonepar cikkszám
GT24144
Gyártói cikkszám
081598
Gyártói típuskód
2100.12.10.02, M12*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
fém
Névleges menetméret metrikus / PG:
12
Védettség:
IP40
Csavarmenet hossza:
10 mm
Anyag minősége:
TPE
Felület:
nikkelezett
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=10mm fém csavarkötés