AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=17mm fém csavarkötés IP40 GT24146 - 081601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146348
Sonepar cikkszám
GT24146
Gyártói cikkszám
081601
Gyártói típuskód
2100.20.17.02, M20*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP40
Anyagminőség:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Felület:
nikkelezett
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=17mm fém csavarkötés