AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=21mm fém csavarkötés IP40 GT09714 - 081602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 11 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146362
Sonepar cikkszám
GT09714
Gyártói cikkszám
081602
Gyártói típuskód
2100.25.21.02, M25*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
11 mm
Védettség (IP):
IP40
Anyagminőség:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Felület:
nikkelezett
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=21mm fém csavarkötés