AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=27mm fém csavarkötés IP40 GT25008 - 081604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 32
Csavarmenet hossza - 13 mm
Anyag - fém
Anyag minősége - TPE
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146379
Sonepar cikkszám
GT25008
Gyártói cikkszám
081604
Gyártói típuskód
2100.32.27.02, M32*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
32
Csavarmenet hossza:
13 mm
Anyag:
fém
Anyag minősége:
TPE
Felület:
nikkelezett
Védettség:
IP40
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=27mm fém csavarkötés