AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=45mm fém csavarkötés IP40 GT25010 - 081608
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 14 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146393
Sonepar cikkszám
GT25010
Gyártói cikkszám
081608
Gyártói típuskód
2100.50.45.02, M50*1,5
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
14 mm
Védettség (IP):
IP40
Anyagminőség:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Felület:
nikkelezett
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém gégecső rögzítésére dn=45mm fém csavarkötés