Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére M50x1,5 IP67 SN095901 - 104151

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence fém gégecső rögzítésére M50x1,5 IP67 SN095901

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Anyag - műanyag

  • Védettség (IP) - IP67

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095901

Gyártói cikkszám

104151

Gyártói típuskód

50097/AX

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP67

Szín:

szürke

Tömszelence fém gégecső rögzítésére M50x1,5 IP67