Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AGRO - Tömszelence M16*1,5, 8mm-10,5mm nik. sárgaréz IP68 GT57940 - 1000.17.91.105

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence M16*1,5, 8mm-10,5mm nik. sárgaréz IP68 GT57940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 80-105 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7611614164670

Sonepar cikkszám

GT57940

Gyártói cikkszám

1000.17.91.105

Gyártói típuskód

1000.17.91.105

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

80-105 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

5 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

18 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-200 °C

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarozás

Falvastagsághoz:

1-4 mm

Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:

A típus

Szigetelés anyaga:

fluor-kaucsuk (FPM/FKM)

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M16*1,5, 8mm-10,5mm nik. sárgaréz