Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AGRO - Tömszelence M16x1,5 sárgaréz IP68 SN081575 - 1045.17.100

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence M16x1,5 sárgaréz IP68 SN081575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 16

  • Kábelátmérőhöz - 4.5-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7611614229973

Sonepar cikkszám

SN081575

Gyártói cikkszám

1045.17.100

Gyártói típuskód

1045.17.100

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

16

Kábelátmérőhöz:

4.5-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

5 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

18 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarozás

Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:

A típus

Szigetelés anyaga:

CR (kloropren-kaucsuk)

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M16x1,5 sárgaréz IP68