AGRO - Tömszelence M20 átm műa fekete hosszú menetes UV álló IP68 GT79710 - 088488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 8-13 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79710
Gyártói cikkszám
088488
Gyártói típuskód
1545.20.1.13 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
8-13 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
24 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
RAL-szám:
9005
Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:
A típus
Szigetelés anyaga:
CR (kloropren-kaucsuk)