AGRO - Tömszelence M20x1,5 Műa. több kábelhez IP68 SN185688 - 1571.20.2.075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 55-75 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
7611614147949
Sonepar cikkszám
SN185688
Gyártói cikkszám
1571.20.2.075
Gyártói típuskód
1571.20.2.075
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
55-75 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
13 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
27 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Igen
Kivitel:
egyenes
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Igen
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
RAL-szám:
7035
Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:
A típus