AGRO - Tömszelence M25 átm műa fekete rövid menetes UV álló IP68 GT79716 - 088502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Kábelátmérőhöz - 12.8-17 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
7611614230535
Sonepar cikkszám
GT79716
Gyártói cikkszám
088502
Gyártói típuskód
1545.25.17 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Kábelátmérőhöz:
12.8-17 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
29 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
RAL-szám:
9005
Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:
A típus
Szigetelés anyaga:
CR (kloropren-kaucsuk)