Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AGRO - Tömszelence M32-40 szűkítő fém GT67696 - 3645.32.40

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence M32-40 szűkítő fém GT67696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40

  • Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus

  • Anyag - sárgaréz

  • Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7611614229430

Sonepar cikkszám

GT67696

Gyártói cikkszám

3645.32.40

Gyártói típuskód

3645.32.40

Belső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Belső csavarmenet mérete (metrikus):

40

Külső csavarmenet menetfajtája:

metrikus

Anyag:

sárgaréz

Külső csavarmenet mérete (metrikus):

32

Nikkelezett:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Szín:

sárgaréz

Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M32-40 szűkítő fém