Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AGRO - Tömszelence M50*1,5 Ex1803.50 Agro IP68 SN005738 - 096461

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence M50*1,5 Ex1803.50 Agro IP68 SN005738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 50

  • Kábelátmérőhöz - 330-420 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7611614176628

Sonepar cikkszám

SN005738

Gyártói cikkszám

096461

Gyártói típuskód

EX1803.50

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

50

Kábelátmérőhöz:

330-420 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

55 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

1, 2

Robbanásveszélyes por-zónához:

21, 22

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Tömszelencék ; AGRO ; Tömszelence M50*1,5 Ex1803.50 Agro