AGRO - Tömszelence M50-40 szűkítő fém GT67697 - 3545.50.40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Külső csavarmenet menetfajtája - metrikus
Anyag - sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus) - 50
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614229362
Sonepar cikkszám
GT67697
Gyártói cikkszám
3545.50.40
Gyártói típuskód
3545.50.40
Belső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Belső csavarmenet mérete (metrikus):
40
Külső csavarmenet menetfajtája:
metrikus
Anyag:
sárgaréz
Külső csavarmenet mérete (metrikus):
50
Nikkelezett:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Szín:
sárgaréz
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Tömszelence M50-40 szűkítő fém