AGRO - Tömszelence M50 átm műa fekete hosszú menetes UV álló IP68 GT79715 - 081421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 28-38 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT79715
Gyártói cikkszám
081421
Gyártói típuskód
1545.50.1.38 fekete
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
28-38 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
15 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
fekete
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
60 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Tömszelence ház kötéstípusa:
csavarozás
RAL-szám:
9005
Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:
A típus
Szigetelés anyaga:
CR (kloropren-kaucsuk)