AGRO - Tömszelence M63x1,5 ellenanya SN007922 - 081531
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 63
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614146003
Sonepar cikkszám
SN007922
Gyártói cikkszám
081531
Gyártói típuskód
8063.96
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
63
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet emelkedése:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Kulcsméret:
70 mm
Tömszelencék ; AGRO ; Tömszelence M63x1,5 ellenanya