Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AGRO - Tömszelence PG11 műa fekete UV álló IP68 GT92324 - 036355

MásolásMásolás
AGRO - Tömszelence PG11 műa fekete UV álló IP68 GT92324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Kábelátmérőhöz - 10-10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7611614078137

Sonepar cikkszám

GT92324

Gyártói cikkszám

036355

Gyártói típuskód

1545.11.10 fekete

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Kábelátmérőhöz:

10-10 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

fekete

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kulcsméret:

22 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

Tömszelence ház kötéstípusa:

csavarozás

RAL-szám:

9005

Húzásmentesítés típusa az EN 62444 szerint:

A típus

Szigetelés anyaga:

CR (kloropren-kaucsuk)

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence PG11 műa fekete UV álló