Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AIRVENT - Ventilátor 230VAC 3000m3/h fali axiális átm. 400mm BCS00737 - 205098

MásolásMásolás
AIRVENT - Ventilátor 230VAC 3000m3/h fali axiális átm. 400mm BCS00737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 200 W

  • Hosszúság - 500 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Mélység - 141 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BCS00737

Gyártói cikkszám

205098

Gyártói típuskód

HXM-400

Max. teljesítményfelvétel:

200 W

Hosszúság:

500 mm

Szélesség:

500 mm

Mélység:

141 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 3000m3/h fali axiális átm. 400mm