Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

AIRVENT - Ventilátor 230VAC 360m3/h fali 125mm GT66210 - TD-350/125

MásolásMásolás
AIRVENT - Ventilátor 230VAC 360m3/h fali  125mm GT66210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 360 m3/h

  • Védettség (IP) - IP54

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Csatorna átmérő - 125 mm

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66210

Gyártói cikkszám

TD-350/125

Gyártói típuskód

TD-350/125

Légtömeg terhelés nélkül:

360 m3/h

Védettség (IP):

IP54

Csatlakozófeszültség:

230 V

Csatorna átmérő:

125 mm

Ház anyaga:

műanyag

Háztartási kiskészülékek ; AIRVENT ; Ventilátor 230VAC 360m3/h fali 125mm