AIRVENT - Ventilátor 230VAC 900m3/h fali axiális átm. 250mm B01200000060126 - 205095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 46 W
Hosszúság - 333 mm
Szélesség - 333 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B01200000060126
Gyártói cikkszám
205095
Gyártói típuskód
HXM 250
Max. teljesítményfelvétel:
46 W
Hosszúság:
333 mm
Szélesség:
333 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 900m3/h fali axiális átm. 250mm