Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ALLEN- BRADLEY - Kismegszakító 16A 2pol C karakt 4,5kA SN151390 - 1492-SPM1C160-N

MásolásMásolás
ALLEN- BRADLEY - Kismegszakító 16A 2pol C karakt 4,5kA SN151390

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN151390

Gyártói cikkszám

1492-SPM1C160-N

Gyártói típuskód

1492-SPM1C160-N

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Kapcsolt nulla:

Igen

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50-60 Hz

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 16A 2pol C karakt 4,5kA