Anco - Dugvilla lengő fehér IP20 hátsó SY001437 - 321181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Csatlakoztatási technika - egyéb
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001437
Gyártói cikkszám
321181
Gyártói típuskód
321181
Kivitel:
Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Behelyezési irány:
egyenes
Dugvilla lengő fehér IP20 hátsó