MegszűntNem visszaküldhető

Anco - Jelenlét érzékelő 360 fokos 230V max 2000W 20m IP65 fehér fk. SN144582 - 321517

MásolásMásolás
Anco - Jelenlét érzékelő 360 fokos 230V max 2000W 20m IP65 fehér fk. SN144582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 20 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144582

Gyártói cikkszám

321517

Gyártói típuskód

321517

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

20 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

360-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.6 m

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Falra szerelhető:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Jelenlét érzékelő 360 fokos 230V max 2000W 20m IP65 fehér fk.