Anco - Kalapsínre pattintható digitális heti időkapcsoló max. 3600 W, 16 A, 460 VA, 2A, 230 V~, 50 Hz IP20 SN080839 - 321221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080839
Gyártói cikkszám
321221
Gyártói típuskód
321221
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
3600 W
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
1
Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F 16A/250V sínre pattintható