Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Anco - Kapcsoló 102 Kétpólusú falonkívüli IP44 fehér SN080530 - 321354

MásolásMásolás
Anco - Kapcsoló 102 Kétpólusú falonkívüli IP44 fehér SN080530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billenő

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080530

Gyártói cikkszám

321354

Gyártói típuskód

Junior 321354

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billenő

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

nem

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Háztartási szerelvények ; Anco ; Kapcsoló 102 Kétpólusú falonkívüli IP44 fehér