Anco - Kapcsoló 105 Csillár falonkívüli IP44 fehér SN080522 - 321347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billenő
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080522
Gyártói cikkszám
321347
Gyártói típuskód
Junior 321347
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billenő
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Megvilágítás:
nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX