Anco - Mozgásérzékelő 180/360 fokos 230V mikrohullámú max 1200w 1-8m SN080832 - 321137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 12 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080832
Gyártói cikkszám
321137
Gyártói típuskód
321137
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
8 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
12 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Anyag:
műanyag
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Szélesség:
61.5 mm
Magasság:
37 mm
Mélység:
25 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem