Anco - Mozgásérzékelő 180 fokos 230V lapos max 1200W 12m IP44 fehér SN080826 - 321134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 7 min
Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080826
Gyártói cikkszám
321134
Gyártói típuskód
321134
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
7 min
Vízszintes érzékelésszög:
180-180 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Letapogatási szög:
180 °
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP44
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Falra szerelhető:
Igen
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 180 fokos 230V lapos max 1200W 12m IP44 fehér