Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Anco - Mozgásérzékelő 180 fokos 230V max 1200w 12m IP44 fekete SN080825 - 321133

MásolásMásolás
Anco - Mozgásérzékelő 180 fokos 230V max 1200w 12m IP44 fekete SN080825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 180-180 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080825

Gyártói cikkszám

321133

Gyártói típuskód

321133

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

12 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

15 min

Vízszintes érzékelésszög:

180-180 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Letapogatási szög:

180 °

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP65

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Indító fényerő:

3-2000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 180 fokos 230V max 1200w 12m IP44 fekete