Anco - Mozgásérzékelő 360fokos 230V mennyezeti 3 szenzoros max1200W 12m IP20 fehér SN080822 - 321129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 7 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080822
Gyártói cikkszám
321129
Gyártói típuskód
321129
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
12 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
7 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1200 W
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.2 m
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 360fokos 230V mennyezeti 3 szenzoros max1200W 12m IP44 fekete