Apator - Átkapcsoló 1-0-2 16A 3P, tokozott SY001869 - 63-840345-211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
5906739022601
Sonepar cikkszám
SY001869
Gyártói cikkszám
63-840345-211
Gyártói típuskód
4G10-53-PK
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Átkapcsoló 1-0-2 16A 3P, tokozott