Apator - Átkapcsoló 1-0-2 1P 10A előlap 4G10-51-U SN142819 - 63-840338-211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átkapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 1
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142819
Gyártói cikkszám
63-840338-211
Gyártói típuskód
4G10-51-U
Kivitel:
átkapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
1
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Átkapcsoló 1-0-2 1P 10A előlap 4G10-51-U