Apator - Átkapcsoló 25A 3P 1-0-2 tokozott 4G25-53-PK SY001875 - 63-840345-231

MásolásMásolás
Apator - Átkapcsoló 25A 3P 1-0-2 tokozott 4G25-53-PK SY001875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739022854

Sonepar cikkszám

SY001875

Gyártói cikkszám

63-840345-231

Gyártói típuskód

4G25-53-PK

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Átkapcsoló 25A 3P 1-0-2 tokozott 4G25-53-PK