Apator - Biztosítós szak szer v 1 250A gyorsszorítós 35-120mm2 RBK1 SY001896 - 63-811779-011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
5906739010493
Sonepar cikkszám
SY001896
Gyártói cikkszám
63-811779-011
Gyártói típuskód
RBK 1
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
billenő
Működtető elem helyzete:
elöl
Biztosítós szak szer v 1 250A gyorsszorítós 35-120mm2 RBK1