Apator - Biztosítós szak szer v 3 630A csavaros és áthidalós csat RBK3 SY001898 - 63-811761-021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH3
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5906739021239
Sonepar cikkszám
SY001898
Gyártói cikkszám
63-811761-021
Gyártói típuskód
RBK 3
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH3
Pólusszám:
3
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Nem
Sínközéptávolság 60 mm:
Igen
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA