Apator - Biztosítós szak szerlapra vízszintes gyorsszorítós 50-185mm2 400A RBK2 SY001897 - 63-811685-011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1127 kg CO₂-eq
Vonalkód
5906739004959
Sonepar cikkszám
SY001897
Gyártói cikkszám
63-811685-011
Gyártói típuskód
RBK 2
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
billenő
Működtető elem helyzete:
elöl
Biztosítós szak szerlapra vízszintes gyorsszorítós 50-185mm2 400A RBK2