Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Apator - Biztosítós szakaszoló DIN sínre vízszintes NH000 160A gyorsszorítós 4-50mm2 vagy M8 RBK 000 PRO-E-M SN145616 - 63-823191-061

MásolásMásolás
Apator - Biztosítós szakaszoló DIN sínre vízszintes NH000 160A gyorsszorítós 4-50mm2 vagy M8 RBK 000 PRO-E-M SN145616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH000

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5906739002849

Sonepar cikkszám

SN145616

Gyártói cikkszám

63-823191-061

Gyártói típuskód

RBK 000 PRO-E-M

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH000

Pólusszám:

3

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Nem

Sínközéptávolság 60 mm:

Igen

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Biztosítós szakaszoló DIN sínre vízszintes NH000 160A gyorsszorítós 4-50mm2 vagy M8 RBK 000 PRO-E-M