Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Apator - Biztosítós szakaszoló sínre függőleges NH2 400A 185mm fázisonkénti nyitás V csatl SN160999 - 63-500700-612

MásolásMásolás
Apator - Biztosítós szakaszoló sínre függőleges NH2 400A 185mm fázisonkénti nyitás V csatl SN160999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - szorítókengyel

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5906739032211

Sonepar cikkszám

SN160999

Gyártói cikkszám

63-500700-612

Gyártói típuskód

ARS 2-1-V-EVO

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

szorítókengyel

Biztosító betét mérete:

NH2

Pólusszám:

3

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

80 kA

Biztosítós szakaszoló sínre függőleges NH2 400A 185mm fázisonkénti nyitás V csatl