Apator - Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH000 125A gyorsszorítós 4-50mm2 vagy M8 felső elmenős RBK 000 PRO-SG SN131637 - 63-823427-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH000
Sínek középtávolsága 100 mm - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5906739016464
Sonepar cikkszám
SN131637
Gyártói cikkszám
63-823427-001
Gyártói típuskód
RBP 000 PRO-SG
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH000
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Nem
Sínközéptávolság 60 mm:
Igen
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
35 kA