Apator - Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH000 160A gyorsszorítós 1,5-35mm2 vagy M8 alsó elmenős RBK 000 PRO-SD SN144891 - 63-823234-031

MásolásMásolás
Apator - Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH000 160A gyorsszorítós 1,5-35mm2 vagy M8 alsó elmenős RBK 000 PRO-SD SN144891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

  • Működtető elem színe - szürke

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739002870

Sonepar cikkszám

SN144891

Gyártói cikkszám

63-823234-031

Gyártói típuskód

RBK 000 pro-SD

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Működtető elem színe:

szürke

Névleges feszültség:

690-690 V

Igazoló elem típusa:

egyéb

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH000 160A gyorsszorítós 1,5-35mm2 vagy M8 alsó elmenős RBK 000 PRO-SD