Apator - Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH1 250A gyorsszorítós 35-120mm2 vagy M8 alsó elmenős RBK 1 PRO SD 60 SN125416 - 63-811750-021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH1
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5906739010554
Sonepar cikkszám
SN125416
Gyártói cikkszám
63-811750-021
Gyártói típuskód
RBK 1 PRO SD 60
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH1
Pólusszám:
3
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Nem
Sínközéptávolság 60 mm:
Igen
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA