Apator - Biztosítós szakaszoló sínre vízszintes NH2 400A V kengyeles 35-300mm2 vagy M10 alsó elmenős RBK 2 PRO-V-SD 60 SN131033 - 63-811686-101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH2
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5906739005130
Sonepar cikkszám
SN131033
Gyártói cikkszám
63-811686-101
Gyártói típuskód
RBK 2 PRO-V-SD 60
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH2
Pólusszám:
3
Sínek középtávolsága 100 mm:
Nem
Sínek középtávolsága 185 mm:
Nem
Sínközéptávolság 60 mm:
Igen
Sínközéptávolság 40 mm:
Nem
Sínközéptávolság 50 mm:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA