Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Apator - Biztosítós szakaszoló szerlapra vízszintes NH00 160A gyors 4-50mm2 vagy M8 RBK 00 W SY001895 - 63-823333-141

MásolásMásolás
Apator - Biztosítós szakaszoló szerlapra vízszintes NH00 160A gyors 4-50mm2 vagy M8 RBK 00 W SY001895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739010455

Sonepar cikkszám

SY001895

Gyártói cikkszám

63-823333-141

Gyártói típuskód

RBK 00 W

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

billenő

Működtető elem helyzete:

elöl

Biztosítós szakaszoló szerlapra vízszintes NH00 160A gyors 4-50mm2 vagy M8 RBK 00 W