Apator - Biztosítós szakaszoló szerlapra vízszintes NH000 100A gyors 1,5-35mm2 vagy M8 RBK 000 PRO SN107550 - 63-823191-011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete - NH000
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5906739002818
Sonepar cikkszám
SN107550
Gyártói cikkszám
63-823191-011
Gyártói típuskód
RBK 000 Pro
Kivitel:
biztosíték teherválasztó kapcsoló
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Biztosító betét mérete:
NH000
Pólusszám:
3
Sínek középtávolsága 185 mm:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Biztosítós szakaszoló szerlapra vízszintes NH000 100A gyors 1,5-35mm2 vagy M8 RBK 000 PRO