Apator - irányváltó 16A 3P, tokozott 4G10-11-PK SY001868 - 63-840309-211

MásolásMásolás
Apator - irányváltó 16A 3P, tokozott 4G10-11-PK SY001868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - irányváltó csillag-delta kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Komplett készülék a házban - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5906739022625

Sonepar cikkszám

SY001868

Gyártói cikkszám

63-840309-211

Gyártói típuskód

4G10-11-PK

Kivitel:

irányváltó csillag-delta kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Ház anyaga:

műanyag

irányváltó 16A 3P, tokozott 4G10-11-PK