Apator - Kézi kapcsoló 16A 3P BE/KI tokozott, lakatolható PIROS-SÁRGA SN137070 - 4G10-10-PKS6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
9932180565608
Sonepar cikkszám
SN137070
Gyártói cikkszám
4G10-10-PKS6
Gyártói típuskód
4G10-10-PKS6
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Komplett készülék a házban:
Igen
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Ház anyaga:
műanyag
Kézi kapcsoló 16A 3P BE/KI tokozott, lakatolható PIROS-SÁRGA